{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 0836.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 214904 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197750679 | |
Číslo výrobcu | 214904 25/3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut® HSI 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
219,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
285,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
271,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
332,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Montážny závit M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 35 | 35 | 35 | 30 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |