GARANT Softcut® HSI 20/2

Č. pol.: 214902 20/2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Dĺžka výčnelku L1 35 mm
Celková dĺžka Lcelk 85 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
vhodná otočná rezná platnička SO.. 0836..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214902 20/2
EAN/GTIN 4045197674197
Číslo výrobcu 214902 20/2

Popis

Prevedenie:

Tepelne spracovaná oceľ odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôsobenému uťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priemermi.

Poznámka:

Na presné 90° rohy zvoľte ap = 6 mm.
Aby bolo možné použiť všetky 4 rezné hrany, vymeniteľná doštička sa musí vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek).
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.