Fréza Feedking pre vysoké posuvy 35/5

Č. pol.: 212905 35/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FeedKing
⌀ rezných hrán DC 35 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 22 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,85 mm
Celková dĺžka Lcelk 42 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 57 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 68 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,85 mm
Uhol rampy αmax 0,82 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 21 mm
vhodná otočná rezná platnička XD.. 070308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212905 35/5
EAN/GTIN 4045197549747
Číslo výrobcu 212905 35/5

Popis

Prevedenie:

Dynamická geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka samostabilizujúcemu sa lôžku vložky. Optimalizovaná geometria na zníženie reznej sily, a tým aj zaťaženia hlavného vretena.

Výhoda:

Obzvlášť úsporná vďaka mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami.

Poznámka:

V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 2,2 s cepelou c. 674252 vel. 9IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka