{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDLW 070308 SR | |
Typ | ST900 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7530 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 1,58 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,85 mm | |
Posuv fz na zub | 0,72 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212923 ST900 | |
EAN/GTIN | 4045197581501 | |
Číslo výrobcu | 212923 ST900 |