XDLT 070308 ER INOX

Č. pol.: 212934 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,94 € / ks
  • Od 10 ks
    14,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 954 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLT 070308 ER
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,58 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,85 mm
Posuv fz na zub 0,72 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212934 INOX
EAN/GTIN 4045197581587

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač