XDPW 070308 SR ST900

Č. pol.: 212924 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,42 € / ks
  • Od 10 ks
    12,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 239 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDPW 070308 SR
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7530
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,58 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,85 mm
Posuv fz na zub 0,72 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212924 ST900
EAN/GTIN 4045197812551
Číslo výrobcu 212924 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
320
Oceľ < 750 N/mm²
P
270
Oceľ < 900 N/mm²
P
230
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max