Fréza Feedking pre vysoké posuvy 20/2

Č. pol.: 212905 20/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria FeedKing
    ⌀ rezných hrán DC 20 mm
    Počet rezných hrán Z 2
    Prevedenie stopky so závitom
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Členenie britov nerovnaké
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    ⌀ D3 7 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 0,85 mm
    Celková dĺžka Lcelk 30 mm
    Montážny závit M M10
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 27 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 38 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,85 mm
    Uhol rampy αmax 2,86 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 6 mm
    vhodná otočná rezná platnička XD.. 070308
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212905 20/2
    EAN/GTIN 4045197320858
    Číslo výrobcu 212905 20/2

    Popis

    Prevedenie:

    Dynamická geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka samostabilizujúcemu sa lôžku vložky. Optimalizovaná geometria na zníženie reznej sily, a tým aj zaťaženia hlavného vretena.

    Výhoda:

    Obzvlášť úsporná vďaka mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami.

    Poznámka:

    V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.
    Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 2,2 s cepelou c. 674252 vel. 9IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka