Fréza Feedking pre vysoké posuvy 20/2L

Č. pol.: 212902 20/2L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FeedKing
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 7 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,85 mm
Dĺžka výčnelku L1 35 mm
Celková dĺžka Lcelk 160 mm
⌀ stopky Ds h6 18 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 38 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,85 mm
Uhol rampy αmax 2,86 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 6 mm
vhodná otočná rezná platnička XD.. 070308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Uhol nastavenia k 10 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212902 20/2L
EAN/GTIN 4045197549730
Číslo výrobcu 212902 20/2L

Popis

Prevedenie:

Dynamická geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka samostabilizujúcemu sa lôžku vložky. Optimalizovaná geometria na zníženie reznej sily, a tým aj zaťaženia hlavného vretena.

Výhoda:

Obzvlášť úsporná vďaka mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 2,2 s cepelou c. 674252 vel. 9IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka