Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 16/2

Č. pol.: 212802 16/2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Power Q
    ⌀ rezných hrán DC 16 mm
    Počet rezných hrán Z 2
    Prevedenie stopky stopka Weldon
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D3 8 mm
    Dĺžka výčnelku L1 30 mm
    Celková dĺžka Lcelk 80 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 24 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,3 mm
    Uhol rampy αmax 3,73 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 6,13 mm
    vhodná otočná rezná platnička XOM.060310
    Uhol nastavenia k 15 Stupeň
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212802 16/2
    EAN/GTIN 4045197938909
    Číslo výrobcu 212802 16/2

    Popis

    Náhradní díl:

    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q  16/2

    Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 16/2

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    12 kus/y s okamžitým dodaním
    207,76 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    23 kus/y s okamžitým dodaním
    201,40 €
    Dĺžka výčnelku L1 30 30
    Uhol nastavenia k 15 20
    Použitie frézy Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie
    Celková dĺžka Lcelk 80 100
    Prevedenie stopky stopka Weldon stopka Weldon
    ⌀ stopky Ds h6 16 16
    Dĺžka rampy L pre αmax 6,13 8,4

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka