TK odihlovač 30° 4

Č. pol.: 208152 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 4
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 30 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer S 7,5 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Úkosové frézovanie 15 Stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Rohový uhol úkosu 75 Stupeň
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208152 4
EAN/GTIN 4045197859297
Číslo výrobcu 208152 4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
105
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.
So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK odihlovač 30° 4

TK odihlovač 30° 4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 000 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 014 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
270 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého ⌀ h6 h6 h6 h6 h6 h6
Typ N N N N N N
Počet zubov Z 4 4 4 4 4 4
Smer podávania horizontálny a šikmý horizontálny a šikmý horizontálny a šikmý horizontálny a šikmý horizontálny a šikmý horizontálny a šikmý
⌀ stopky Ds 4 4 4 4 4 4
Druh produktu Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka