TK odihlovač 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm

Č. pol.: 208152 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 4
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 30 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer S 22,4 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Úkosové frézovanie 15 Stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Rohový uhol úkosu 75 Stupeň
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208152 12
EAN/GTIN 4045197859334
Číslo výrobcu 208152 12

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
105
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.
So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK odihlovač 30°, TiAlN, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 12mm

TK odihlovač 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
91,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
91,73 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
91,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
91,52 €
58,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
729 kus/y s okamžitým dodaním
58,03 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
91,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
58,03 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním
89,65 €
54,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
98,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
99,84 €
Celková dĺžka L 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 74 mm 83 mm 74 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Uhol zápustného hrotu 30 Stupeň 90 Stupeň 120 Stupeň 120 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 30 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Rozmer S 22,4 mm 8,5 mm 6,6 mm 6,6 mm 8,5 mm 8,5 mm 11,9 mm 11,9 mm 22,4 mm 8,5 mm 8,5 mm 11,9 mm 11,9 mm
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Druh produktu Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač Odihlovač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka