{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 30 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Úkosové frézovanie | 15 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 75 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208152 16 | |
EAN/GTIN | 4045197859341 | |
Číslo výrobcu | 208152 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odihlovač 30° 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
295 kus/y s okamžitým dodaním
103,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
103,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rozmer S | 30 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 15,8 | 15,8 |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |