{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 3,9 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Úkosové frézovanie | 30 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208137 4 | |
EAN/GTIN | 4045197859136 | |
Číslo výrobcu | 208137 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
361 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 596 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
20,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 486 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 50 mm | 54 mm | 54 mm | 50 mm | 54 mm |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | 120 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 60 Stupeň |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
⌀ stopky Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Úkosové frézovanie | 30 Stupeň | 60 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň |