{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 5,9 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Úkosové frézovanie | 30 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208137 6 | |
EAN/GTIN | 4045197859143 | |
Číslo výrobcu | 208137 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odihlovač 60° 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 032 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 924 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol zápustného hrotu | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač |