{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer s | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Skosenie | 45 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Typ výrobku | Odihlovač |
Číslo položky | 208107 4 | |
EAN/GTIN | 4045197858818 | |
Číslo výrobcu | 208107 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 499 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 234 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 50 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 50 mm |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | 120 Stupeň | 90 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skosenie | 45 Stupeň | 60 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |