{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia Obrys polomeru | ±0,01 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 1,5 mm | |
väčší ⌀ D2 | 5,6 mm | |
Dĺžka britov Lc | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 208021 2 | |
EAN/GTIN | 4062406103507 | |
Číslo výrobcu | 208021 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK štvrťkruhová fréza HPC 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
84,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
51,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
117,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
88,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 |
väčší ⌀ D2 | 5,6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polomer r | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 1835 B s h5 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ stopky Ds | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová |