{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Tolerancia vŕtania | H11 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 6 mm | |
väčší ⌀ D2 | 10 mm | |
Dĺžka britov Lc | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 194220 2 | |
EAN/GTIN | 4045197109927 | |
Číslo výrobcu | 194220 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rádiusová fréza štvrťová 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
51,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
386 kus/y s okamžitým dodaním
117,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
84,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
88,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm | 80 mm |
väčší ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Polomer r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová |