{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia obrysu polomeru | ±0,01 | |
Počet zubov z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menej ako ⌀ D3 | 6 mm | |
Veľké ⌀ D2 | 10 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Zastrihávanie polomerov | dopredu | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Stratégia rezania | HPC | |
Typ výrobku | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 208023 2 | |
EAN/GTIN | 4062406103811 | |
Číslo výrobcu | 208023 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK štvrťkruhová fréza HPC, TiAlN, Polomer r: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
71,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
51,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
117,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
84,66 €
54,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
88,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 75 mm | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 80 mm |
Veľké ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm |
Polomer r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezný materiál | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Typ výrobku | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová |
Zastrihávanie polomerov | dopredu | dopredu | dopredu | dopredu | dopredu |