Rádiusová fréza štvrťová 12

Č. pol.: 194220 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer r H11 D C Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Tolerancia vŕtania: H11
  • Počet zubov Z: 4
  • Smer podávania: horizontálny
  • Stopka: DIN 1835 B s h5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polomer r 12 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Tolerancia vŕtania H11
Počet zubov Z 4
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
menší ⌀ D3 10 mm
väčší ⌀ D2 34 mm
Dĺžka britov Lc 12 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Polomerové frézovanie dopredu
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,032 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rádiusová fréza štvrťová

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 194220 12
EAN/GTIN 4045197110008
Číslo výrobcu 194220 12

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
138
Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Priame ozubenie. Povrch so špeciálnou úpravou.

Použitie:

Na zaoblenie a odihlenie hrán s kontúrami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka