{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Tolerancia vŕtania | H11 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 6 mm | |
väčší ⌀ D2 | 16 mm | |
Dĺžka britov Lc | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 194220 5 | |
EAN/GTIN | 4045197109965 | |
Číslo výrobcu | 194220 5 |