{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 0,25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia Obrys polomeru | ±0,01 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 0,5 mm | |
väčší ⌀ D2 | 1 mm | |
Dĺžka britov Lc | 0,25 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 208021 0,25 | |
EAN/GTIN | 4062406103385 | |
Číslo výrobcu | 208021 0,25 |