{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia Obrys polomeru | ±0,01 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 0,8 mm | |
väčší ⌀ D2 | 2,9 mm | |
Dĺžka britov Lc | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 208021 1 | |
EAN/GTIN | 4062406103460 | |
Číslo výrobcu | 208021 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK štvrťkruhová fréza HPC 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
80,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
51,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
392 kus/y s okamžitým dodaním
109,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Rezný materiál | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
⌀ stopky Ds | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová |
Polomerové frézovanie | dopredu | dopredu | dopredu | dopredu | dopredu |