{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia Obrys polomeru | ±0,01 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 10 mm | |
väčší ⌀ D2 | 20 mm | |
Dĺžka britov Lc | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 208020 5 | |
EAN/GTIN | 4045197129031 | |
Číslo výrobcu | 208020 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK štvrťkruhová fréza 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
224,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
65,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
218,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
181,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
väčší ⌀ D2 | 20 | 16 | 20 | 20 |
menší ⌀ D3 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Polomer r | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
Smer podávania | horizontálny | horizontálny | horizontálny | horizontálny |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová | Rádiusová fréza štvrťová |