{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 0,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia Obrys polomeru | ±0,01 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 7 mm | |
väčší ⌀ D2 | 8 mm | |
Dĺžka britov Lc | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 208020 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197128942 | |
Číslo výrobcu | 208020 0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK štvrťkruhová fréza 0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
109,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
79,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
106,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
74,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 70 | 50 | 70 | 70 |
väčší ⌀ D2 | 8 | 1,6 | 8 | 8 |
menší ⌀ D3 | 7 | 0,5 | 7 | 7 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Počet zubov Z | 4 | 3 | 6 | 4 |
⌀ stopky Ds | 8 | 3 | 8 | 8 |