{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia Obrys polomeru | ±0,01 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 8 mm | |
väčší ⌀ D2 | 16 mm | |
Dĺžka britov Lc | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 208020 4 | |
EAN/GTIN | 4045197129017 | |
Číslo výrobcu | 208020 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK štvrťkruhová fréza 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
162,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
156,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
105,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiSiN |
Celková dĺžka L | 80 | 60 | 80 | 82 |
menší ⌀ D3 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Polomer r | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 1835 B s h5 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dĺžka britov Lc | 4 | 4 | 4 | 4 |