{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia Obrys polomeru | ±0,01 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 6 mm | |
väčší ⌀ D2 | 12 mm | |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 208020 3 | |
EAN/GTIN | 4045197128997 | |
Číslo výrobcu | 208020 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK štvrťkruhová fréza 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
128,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
51,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
123,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
96,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
menší ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rezný materiál | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
Smer podávania | horizontálny | horizontálny | horizontálny | horizontálny |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Polomerové frézovanie | dopredu | dopredu | dopredu | dopredu |