{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Polomer R | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207280 8 | |
EAN/GTIN | 4045197127532 | |
Číslo výrobcu | 207280 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza HPC 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
41,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
103,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
39,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polomer R | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dĺžka britov Lc | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | h10 | f8 | h10 |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza |