{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Polomer R | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207155 8 | |
EAN/GTIN | 4045197126573 | |
Číslo výrobcu | 207155 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
41,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
72,38 €
42,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
103,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
373 kus/y s okamžitým dodaním
39,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 58 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza |