{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Polomer R | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,113 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207155 16 | |
EAN/GTIN | 4045197126603 | |
Číslo výrobcu | 207155 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK rádiusová fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
169,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
320,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Polomer R | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza |