{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 9 mm | |
Polomer R | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207155 5 | |
EAN/GTIN | 4045197126559 | |
Číslo výrobcu | 207155 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
30,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
74,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
79,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
29,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní ;0,03×D pri kopírovacom frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
Celková dĺžka L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Polomer R | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ stopky Ds | 5 | 5 | 5 | 5 |