{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 9 mm | |
Polomer R | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207280 5 | |
EAN/GTIN | 4045197127501 | |
Číslo výrobcu | 207280 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
74,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
30,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
79,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
29,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Polomer R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dĺžka britov Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | H | N | H | N |