{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Polomer R | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207280 4 | |
EAN/GTIN | 4045197127488 | |
Číslo výrobcu | 207280 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
72,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
30,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním
29,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | červená | bez |
Celková dĺžka L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Polomer R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Počet zubov Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ stopky Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza |