{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 14 mm | |
Polomer R | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,062 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 | 0,071 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207280 10 | |
EAN/GTIN | 4045197127549 | |
Číslo výrobcu | 207280 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
123,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
133,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Polomer R | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Typ | H | N | H | N |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |