TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm

Č. pol.: 206357 6/2,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
636 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,03
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,03
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Polomer rezania R1 2 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 21 mm
⌀ vôle D1 5,5 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206357 6/2,0
EAN/GTIN 4045197770585
Číslo výrobcu 206357 6/2,0

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,03 mm.

Výhoda:

Frézy HPC s rôznymi polomermi rohov pre všetky radiálne prechody.
Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 6/2,0mm

TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
636 kus/y s okamžitým dodaním
33,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
71,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
73,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
95,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma DIN 6527 Výrobná norma
⌀ rezných hrán DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Polomer rezania R1 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka