{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 21 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,5 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,03 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,034 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206040 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197122773 | |
Číslo výrobcu | 206040 6/2,0 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC / R1: 6/2,0mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
71,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
73,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
95,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
636 kus/y s okamžitým dodaním
33,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 6527 | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Polomer rezania R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza |