{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 38 mm | |
⌀ vôle D1 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,07 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,079 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206040 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406087463 | |
Číslo výrobcu | 206040 12/1,0 |