{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0/−0,03 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Polomer rezania R1 | 3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 38 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,5 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206357 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197770486 | |
Číslo výrobcu | 206357 12/3,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC 12/3,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
75,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
113,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
76,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vôle D1 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Celková dĺžka L | 83 | 93 | 83 | 83 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dĺžka britov Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Polomer rezania R1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |