TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/0,5mm

Č. pol.: 206357 10/0,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,03
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,03
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 22 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 32 mm
⌀ vôle D1 9,5 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206357 10/0,5
EAN/GTIN 4045197770400
Číslo výrobcu 206357 10/0,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,03 mm.

Výhoda:

Frézy HPC s rôznymi polomermi rohov pre všetky radiálne prechody.
Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 10/0,5mm

TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/0,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
61,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
111,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
89,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
93,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
101,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
101,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
89,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
Povrchová úprava TiAlN TiAlN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN TiSiN TiSiN
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň 38 Stupeň 35 Stupeň 38 Stupeň 40 Stupeň 40 Stupeň 35 Stupeň 38 Stupeň 42 Stupeň 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké
Typ N N N N N N N N N N
Druh produktu Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka