TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC/TPC 16

Č. pol.: 205554 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC; TPC
Dĺžka britov Lc 48 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 55 mm
⌀ vôle D1 14,8 mm
Celková dĺžka L 108 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,8 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205554 16
EAN/GTIN 4045197959980
Číslo výrobcu 205554 16

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.

Výhoda:

Geometria nástroja umožňuje uberať mimoriadne úzke stočené triesky, ktoré sú odvádzané pomocou plochých drážok. Vďaka tomu zostáva nástroj extrémne stabilný.
Je možný uhol zapustenia až do 10° vďaka veľkorysému čelnému uvoľneniu.

Použitie:

Na obrábanie nahrubo.
Riešenie problémov pri obrábaní TPC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC/TPC 16

TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC/TPC 16

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
344,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
370,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
157,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
358,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
154,44 €
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 55 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm
Farebný krúžok zelená zelená zelená zelená zelená
⌀ rezných hrán DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň 45 Stupeň 38 Stupeň 45 Stupeň 38 Stupeň
Počet zubov Z 5 3 4 3 4
Stratégia obrábania HPC; TPC MTC HPC MTC HPC
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,8 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,2 mm 0,4 mm

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka