TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC/TPC 10

Č. pol.: 205554 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC; TPC
Dĺžka britov Lc 30 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 35 mm
⌀ vôle D1 9,3 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205554 10
EAN/GTIN 4045197959959
Číslo výrobcu 205554 10

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.

Výhoda:

Geometria nástroja umožňuje uberať mimoriadne úzke stočené triesky, ktoré sú odvádzané pomocou plochých drážok. Vďaka tomu zostáva nástroj extrémne stabilný.
Je možný uhol zapustenia až do 10° vďaka veľkorysému čelnému uvoľneniu.

Použitie:

Na obrábanie nahrubo.
Riešenie problémov pri obrábaní TPC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC/TPC 10

TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC/TPC 10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
159,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
135,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
128,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
69,68 €
⌀ vôle D1 9,3 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,5 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň 45 Stupeň 38 Stupeň 45 Stupeň 38 Stupeň
⌀ stopky Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Členenie britov nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka