{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Profil zastrihávania | NR | |
Tolerancia nominálna⌀ | d11 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 19 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 4,6 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 205551 5 | |
EAN/GTIN | 4062406111144 | |
Číslo výrobcu | 205551 5 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
102,34 €
59,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
50,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
735 kus/y s okamžitým dodaním
30,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 110 kus/y s okamžitým dodaním
25,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
43,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
82,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
44,62 €
28,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
45,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,1 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |