{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,6 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205706 5 | |
EAN/GTIN | 4062406262440 | |
Číslo výrobcu | 205706 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
44,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním
50,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
848 kus/y s okamžitým dodaním
30,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
43,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
45,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |