{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Profil zastrihávania | NR | |
Tolerancia nominálna⌀ | d11 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 22 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 30 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 9,3 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 205551 10 | |
EAN/GTIN | 4062406111175 | |
Číslo výrobcu | 205551 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
161,72 €
93,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
576 kus/y s okamžitým dodaním
69,47 €
44,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Profil zastrihávania | NR | NR | HR |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia nominálna⌀ | d11 | d11 | d11 |
Series (Séria) | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |