TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Č. pol.: 205255 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: WR
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil WR
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 19 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 25 mm
⌀ vôle D1 7,5 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Zaoblenie rohu rv 0,2 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,1 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,12 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 205255 8
EAN/GTIN 4062406122362
Číslo výrobcu 205255 8
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
450
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubé zaobchádzanie.
Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.
Zlepšený odvod triesok vďaka centrálnemu vnútornému chladeniu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický reliéf, veľké priestory na triesky.
Do 2 × D do plna pri najvyšších rýchlostiach posuvu a vysokej plynulosti chodu.
Možnosť nábehu až do 45°.
Najvyššia rýchlosť posuvu pri vertikálnom ponorení je možná vďaka špeciálnej geometrii ponorenia.

Poznámka:

Tvar HB objednávajte s č. 205256.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka