{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | WR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 42 mm | |
⌀ vôle D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,32 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,2 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,22 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205255 16 | |
EAN/GTIN | 4062406122409 | |
Číslo výrobcu | 205255 16 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
290,16 €
168,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
318,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
136,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
185,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
239,20 €
139,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
141,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
237,12 €
152,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
284,96 €
185,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
⌀ vôle D1 | 15 mm | 15 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15 mm | 15 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Vnútorné chladenie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | 36 mm | 32 mm | 32 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | f8 | d11 | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,2 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,14 mm | 0,12 mm |