TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC 4

Č. pol.: 205250 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: WR
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil WR
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zaoblenie rohu rv 0,1 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,06 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205250 4
EAN/GTIN 4062406122195
Číslo výrobcu 205250 4

užívateľská tabuľka

Hliník
N
450
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubé zaobchádzanie.
Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický reliéf, veľké priestory na triesky.
Do 2 × D do plna pri najvyšších rýchlostiach posuvu a vysokej plynulosti chodu.
Možnosť nábehu až do 45°.
Najvyššia rýchlosť posuvu pri vertikálnom ponorení je možná vďaka špeciálnej geometrii ponorenia.

Poznámka:

Typ HB objednávejte s č. 205251.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka