TK fréza s viacerými lámačmi triesok GARANT Master Alu TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 4mm

Č. pol.: 203114 4
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • 0,01 € PU (ks)
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,12×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 17 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 23 mm
⌀ vôle D1 3,7 mm
Celková dĺžka L 65 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Počet rozdeľovač triesok 3
Tvar stopky HA
Zaoblenie rohu rv 0,05 mm
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,026 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 203114 4
Kopírovať
EAN/GTIN 4062406249618
Kopírovať
Číslo výrobcu 203114 4
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
500
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
450
Hliník > 10 % si
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
400
PMMA akryl
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
180
PE-HD
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
140
PA 66
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
180
PEEK
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
130
PF 31
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
110
PVDF GF20
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
POM GF25
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
140
PA 66 GF30
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
120
PEEK GF30
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
140
PTFE CF25
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
260
Honeycomb Sandwich
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
260
Cu
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
140
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
120
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
mokré minimálne
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 
vzduch
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza špeciálne vyvinutá na použitie v TPC na univerzálne použitie. Optimalizovaná pevnosť v ohybe vďaka použitiu veľmi jemnozrnných substrátov. Delič triesok 1×Dna ich kontrolované lámanie.
Vyvážené pre najvyššiu spoľahlivosť procesu a ochranu stroja pri vysokých rýchlostiach.

Použitie:

Najmä na frézovanie hliníka a neželezných kovov.

Poznámka:

hmax : Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
aemax = 0,12×D pre obrábanie TPC.
Následný produkt pre č. 202281, 202282.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka