TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

Č. pol.: 205250 5
Zľava
74,26 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: WR
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil WR
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 9 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zaoblenie rohu rv 0,2 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,06 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,08 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205250 5
EAN/GTIN 4062406122201
Číslo výrobcu 205250 5

užívateľská tabuľka

Hliník
N
450
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubé zaobchádzanie.
Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický reliéf, veľké priestory na triesky.
Do 2 × D do plna pri najvyšších rýchlostiach posuvu a vysokej plynulosti chodu.
Možnosť nábehu až do 45°.
Najvyššia rýchlosť posuvu pri vertikálnom ponorení je možná vďaka špeciálnej geometrii ponorenia.

Poznámka:

Tvar HB objednávajte s č. 205251.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5mm

TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
74,26 €
43,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
56,37 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
41,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
89,02 €
51,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
34,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
270 kus/y s okamžitým dodaním
52,62 €
33,70 €
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Celková dĺžka L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň 45 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 35 Stupeň 45 Stupeň 42 Stupeň
Počet zubov Z 3 3 3 3 3 3 3
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka