{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | WR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 36 mm | |
⌀ vôle D1 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,32 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,15 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,18 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205255 12 | |
EAN/GTIN | 4062406122386 | |
Číslo výrobcu | 205255 12 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
158,08 €
91,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
162,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
125,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
76,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | DLC | bez povlaku | DLC | TiAlN | TiAlN | DLC | bez povlaku |
Farebný krúžok | žltá | žltá | žltá | ružová | ružová | žltá | žltá |
Vnútorné chladenie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 1835 B s h5 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |