{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 8 | |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203211 18 | |
EAN/GTIN | 4045197597465 | |
Číslo výrobcu | 203211 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Diabolo HPC 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
315,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
153,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
402,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
186,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
Celková dĺžka L | 92 mm | 92 mm | 114 mm | 114 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | 50 Stupeň | 50 Stupeň | 50 Stupeň |
Počet zubov Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |